!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH

3M

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH close
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
RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH

RESPIRATEUR JETABLE, UNIVERSEL, PP/PUR/POLYISOPRÈNE/AL/ACIER, N95, PLIABLE À PLAT, NIOSH

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.47 / PAQUET de 20
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
  • N° article MMM9205PLUSR
  • N° de modèle du manufacturier 9205+
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.674 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur universel jetable à plis plats Aura est fabriqué en polypropylène et est disponible en blanc. Il répond à la cote N95 NIOSH. Le respirateur sans latex à trois couches comprend un joint facial en mousse de polyuréthane, une double sangle en polyisoprène non réglable, des agrafes en acier et une pince nasale réglable en aluminium. Il comprend des supports électrostatiques avancés.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHN95
  • Type de serre-tête de respirateurDouble, non réglable
  • Forme de respirateurRepliable plat
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Nb de couches3
  • Contenu de latexSans latex
  • Emballage individuelOui
  • Taille de masque Universelle
  • Matériau de masque Polypropylène
  • Comprend un couvre-œil Non
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Non évalué
  • Vanne d'expiration Non
  • Type de joint d'étanchéité facial Standard
  • Couleur Blanc
  • Normes N95
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires