!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE

3M

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE close
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
RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE

RESPIRATEUR JETABLE AVEC SOUPAPE, UNIVERSEL, PP/POLYESTER/POLYISOPRÈNE, P95, OV, 10/BOÎTE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.21 / BOÎTE de 10
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
  • N° article MMM8577
  • N° de modèle du manufacturier 8577
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 955
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce respirateur à particules moulé jetable universel avec soupape d'expiration est fabriqué en polyester et est disponible en blanc. Il répond aux exigences de la cote NIOSH P95/protection contre les vapeurs organiques nuisibles. Le respirateur comprend un joint facial standard, une double sangle en polyisoprène non réglable, un pince-nez réglable en aluminium, une couche de charbon actif, des agrafes en acier et un filtre en polypropylène. Il y en a 10 dans une boîte.

Spécifications techniques

  • ArticleRespirateur jetable
  • Classement NIOSHConcentrations nuisibles de vapeur organique, P95
  • Comprend un couvre-œilNon
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTMNon évalué
  • Type de couvre-nezPince-nez en métal
  • Type de joint d'étanchéité facialStandard
  • CouleurBlanc
  • Matériau du couvre-œilAucun
  • Emballage individuelNon
  • NormesNIOSH TC-84A-1166
  • Taille de masque Moyen
  • Type de serre-tête de respirateur Double, non réglable
  • Forme de respirateur Moulé
  • Classe ISO de salle blanche Non évalué
  • Vanne d'expiration Oui
  • Contenu de latex Sans latex
  • Couleur du couvre-œil Aucun
  • Dimensions du couvre-œil Aucun
  • Comprend Soupape 3M Cool Flow, supports électrostatiques de pointe, matériau filtrant au carbone
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)