!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Longueur de cordon
Taille de fil
Nb de conducteurs
Endroit d'utilisation
Intensité max. (A)
Nb de sorties
Extrémité du cordon
Tension (V)
Couleur de gaine
Configuration de la fiche
Configuration de la prise
Désignation commerciale
Forme du cordon
Température nominale
Matériau de gaine
Voyant d'alimentation
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Rallonges électriques

Les câbles d’extension sont une longueur de câble électrique flexible utilisée pour apporter de l’énergie à un dispositif situé jusqu’à 30 mètres de distance. Ils sont généralement utilisés lorsqu’un câble d’appareil est trop court pour atteindre une source d’alimentation, comme une prise électrique, ou lorsque les prises sont rares. Ils disposent d’une fiche à deux ou trois broches à une extrémité, qui se connecte à la source d’alimentation, et d’une prise moulée à l’autre extrémité, dans laquelle les dispositifs se branchent. Les câbles d’extension avec une seule prise ont un seul réceptacle, tandis que les câbles avec plusieurs prises ont deux ou plus de réceptacles. En général, plus un appareil nécessite de puissance, plus le câble d’extension doit être épais (ou avoir un calibre plus bas) pour supporter le courant électrique qui y circule. Les câbles d’extension sont couramment utilisés pour fournir de l’énergie temporaire dans une large gamme d’applications intérieures et extérieures.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

210 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • POWER FIRST
  • RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 25 PI, 14 AWG, 14/3, SJTOW, NEMA 5-15P, JAUNE
  • N° article GGE4GAC8
  • N° de modèle du manufacturier 4GAC8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rallonge lumineuse a une gaine en PVC jaune. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 25 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 101
  • POWER FIRST
  • RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 50 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P
  • N° article EBP1FD55
  • N° de modèle du manufacturier 1FD55
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rallonge lumineuse est orange avec une bande noire. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 50 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 101
  • WOODS
  • RALLONGE ÉLEC,10 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,PVC,OR
  • N° article WDS541504
  • N° de modèle du manufacturier 541504
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Alimentez vos outils et équipements en électricité avec cette rallonge. Ce cordon est un cordon en PVC orange 16/3 de 10 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • WOODS
  • RALLONGE ÉLEC,15 PIEDS,13 AMPS,125 VOLTS,3 PRISES,PVC,NR
  • N° article WDS545338
  • N° de modèle du manufacturier 545338
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Étendez la portée de vos outils avec cette rallonge polaire à triple sortie. Ce cordon est un cordon en PVC noir 16/3 de 15 pieds de long. L'ampérage maximum est de 13 ampères, avec 125 volts.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • POWER FIRST
  • RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTOW, NEMA 5-15P, JAUNE
  • N° article GGE4GAC7
  • N° de modèle du manufacturier 4GAC7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rallonge lumineuse a une gaine en PVC jaune. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 10 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 14 AWG et une prise NEMA 5-15R.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 101
  • POWER FIRST
  • RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 12 AWG, 12/3, SJTW, NEMA 5-15P
  • N° article GGE1XUP5
  • N° de modèle du manufacturier 1XUP5
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rallonge lumineuse est jaune avec une bande noire. De plus, elle répond aux normes CUL, UL. Elle a un cordon rond de 10 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 12 AWG et une prise NEMA 5-15R.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 101
  • APPROVED VENDOR
  • RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR
  • N° article WWG5XFP7
  • N° de modèle du manufacturier 5XFP7ID
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rallonge a une gaine en PVC noir. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 2 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 16 AWG et une prise NEMA 5-15R.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 101
Résultats par page :  16 | 32 | 48