!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR

RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR

APPROVED VENDOR

RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR close
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
RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR

RALLONGE, CORDON 2 PI, 16 AWG, 16/3, SJT, NEMA 5-15P, NOIR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5XFP7
  • N° de modèle du manufacturier 5XFP7ID
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121636
  • PAGE DU CATALOGUE # 101
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette rallonge a une gaine en PVC noir. De plus, elle répond aux normes UL/CUL. Elle a un cordon rond de 2 pi. Elle a également une fiche NEMA 5-15P droite, un fil 16 AWG et une prise NEMA 5-15R.

Spécifications techniques

  • ArticleRallonges électriques
  • Longueur de cordon2 pi
  • Intensité max. (A)13 A
  • Configuration de la ficheNEMA 5-15P
  • Extrémité du cordonRaccord unique
  • Couleur de gaineNoir
  • Désignation commercialeSJT
  • Température nominale-4 Degrees F à 221 Degrees F
  • Voyant d'alimentationNon
  • D.E. nominal0,32 po
  • Endroit d'utilisation Intérieur
  • Taille de fil 16 AWG
  • Tension (V) 120 VCA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • Normes UL/CUL