!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P

POWER FIRST

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P close
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
RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P

RALLONGE ÉLECTRIQUE LUMINEUSE, 10 PI, 14 AWG, 14/3, SJTW, NEMA 5-15P

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.37 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUP4
  • N° de modèle du manufacturier 1XUP4
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 101
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRallonge électrique lumineuse
  • Longueur de cordon10 pi
  • Intensité max. (A)15 A
  • Configuration de la ficheNEMA 5-15P
  • Extrémité du cordonRaccord unique
  • Couleur de gaineOrange avec bande noire
  • Désignation commercialeSJTW
  • Température nominale-40 Degrees F à 167 Degrees F
  • Voyant d'alimentationOui
  • Puissance max. (W)1 875 W
  • NormesCUL, UL
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Taille de fil 14 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,35 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)