!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau de manche/poignée
Poids de tête
Longueur hors tout
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Marteaux sans rebond

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 63  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • GEARWRENCH
  • MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE
  • N° article KDT69-551G
  • N° de modèle du manufacturier 69-551G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de neuf livres, un diamètre de face de 2 3/4 po, une longueur de tête de sept po et une longueur totale de 30 po. Ce marteau rouge anti-étincelles est doté d'une cartouche remplie de grenaille d'acier sans plomb qui crée un effet de coup mort. Il soutient l'impact, maximise la force, réduit le rebond et absorbe les chocs. La face de la tête de traîneau en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GARANT
  • MARTEAU SANS-REBOND,NR,POIDS DE LA TÊTE DE 18 OZ,LONGTÊTE DE 3,5 PO,CTCHC
  • N° article GARGDBH18
  • N° de modèle du manufacturier GDBH18
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 18 onces et une longueur de tête de 3,5 po. Ils sont de couleur noire et en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GEARWRENCH
  • MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 10 1/2 LB,DIA FACE DE 3 1/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE
  • N° article KDT69-552G
  • N° de modèle du manufacturier 69-552G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 10 1/2 livres, un diamètre de face de 3 1/4 po, une longueur de tête de 8 po et une longueur totale de 30 po. Ce marteau rouge anti-étincelles est doté d'une cartouche remplie de grenaille d'acier sans plomb qui crée un effet de coup mort. Il soutient l'impact, maximise la force, réduit le rebond et absorbe les chocs. La face de la tête de traîneau en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GEARWRENCH
  • MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 18 OZ,DIA FACE DE 1 3/4 PO,11 1/4 PO LONG,URÉTHANE
  • N° article KDT69-531G
  • N° de modèle du manufacturier 69-531G
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 18 onces, un diamètre de face de 1 3/4 po, une longueur de tête de 3 3/4 po et une longueur totale de 11 1/4 po. Ce marteau rouge anti-étincelles est doté d'une cartouche remplie de grenaille d'acier sans plomb qui crée un effet de coup mort. Il soutient l'impact, maximise la force, réduit le rebond et absorbe les chocs. La face de la tête de traîneau en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GARANT
  • MARTEAU SANS-REBOND,NR,POIDS DE LA TÊTE DE 52 OZ,LONGTÊTE DE 5 PO,CTCHC
  • N° article GARGDBH52
  • N° de modèle du manufacturier GDBH52
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 52 onces et une longueur de tête de cinq po. Ils sont de couleur noire et en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GARANT
  • MARTEAU SANS-REBOND,NR,POIDS DE LA TÊTE DE 27 OZ,LONGTÊTE DE 4,15 PO,CTCHC
  • N° article GARGDBH27
  • N° de modèle du manufacturier GDBH27
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 27 onces et une longueur de tête de 4,15 po. Ils sont de couleur noire et en caoutchouc.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • SUPERCRAFT
  • MAILLET SANS REBOND,SANS-REBOND,POIDS DE LA TÊTE 15 OZ,DIA FACE 1 3/16 PO,HICKORY/AC/NYLON
  • N° article HLD3366.03
  • N° de modèle du manufacturier 3366.03
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce maillet sans rebond est doté d'un boîtier en tube d'acier robuste a/ grenaille d'acier et protection contre les surcoups. Ce maillet sans rebond est doté d'une face en nylon durable, remplaçable et non marquante et d'un manche en hickory. Chaque maillet a un poids de tête de 15 onces et un diamètre de face de 1 3/16 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 356
Résultats par page :  16 | 32 | 48