!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE

MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE

GEARWRENCH

MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE close
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
MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE

MARTEAU SANS-REBOND,RGE,POIDS DE LA TÊTE DE 9 LB,DIA FACE DE 2 3/4 PO,30 PO LONG,URÉTHANE

GEARWRENCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.79 / CHAQUE
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
  • N° article KDT69-551G
  • N° de modèle du manufacturier 69-551G
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.14 lb

Informations sur le produit

Ce marteau sans rebond a un poids de tête de neuf livres, un diamètre de face de 2 3/4 po, une longueur de tête de sept po et une longueur totale de 30 po. Ce marteau rouge anti-étincelles est doté d'une cartouche remplie de grenaille d'acier sans plomb qui crée un effet de coup mort. Il soutient l'impact, maximise la force, réduit le rebond et absorbe les chocs. La face de la tête de traîneau en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides.

Spécifications techniques

  • ArticleMaillet sans rebond
  • Matériau de têteUréthane
  • Diamètre de face2-3/4"
  • CaractéristiquesLa cartouche sans plomb remplie de grenaille d'acier crée un effet sans rebond, maintient l'impact, masimise la force, réduit/élimine les rebondissements, et absorbe le choc de l'impact : la panne en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides, résiste à l'écaillage et à la fissuration tout en réduisant le bruit lors de l'impact d'objets métalliques tels que les clés à frapper
  • Longueur de tête7"
  • Matériau de manche/poignée Uréthane
  • Poids de tête 9 lb
  • Longueur hors tout 30 po
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Normes GGG-H-33A