Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce marteau sans rebond a un poids de tête de 10 1/2 livres, un diamètre de face de 3 1/4 po, une longueur de tête de 8 po et une longueur totale de 30 po. Ce marteau rouge anti-étincelles est doté d'une cartouche remplie de grenaille d'acier sans plomb qui crée un effet de coup mort. Il soutient l'impact, maximise la force, réduit le rebond et absorbe les chocs. La face de la tête de traîneau en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides.
Spécifications techniques
ArticleMaillet sans rebond
Matériau de têteUréthane
Diamètre de face3-1/4"
CaractéristiquesLa cartouche sans plomb remplie de grenaille d'acier crée un effet sans rebond, maintient l'impact, masimise la force, réduit/élimine les rebondissements, et absorbe le choc de l'impact : la panne en uréthane coulé à chaud ne marquera pas les surfaces et n'absorbera pas les liquides, résiste à l'écaillage et à la fissuration tout en réduisant le bruit lors de l'impact d'objets métalliques tels que les clés à frapper
Longueur de tête8"
Matériau de manche/poignéeUréthane
Poids de tête10-1/2 lb
Longueur hors tout30 po
Couleur de manche/poignéeRouge
NormesGGG-H-33A
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca