!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Matériau de raccord
Forme du raccord
Taille de module du tuyau
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Sexe du raccord
Type de connexion du raccord de tuyau
Mouvement du raccord
Taille de filetage
À utiliser avec série de tuyaux
Pour D.I. de tuyau
Pression de service max. à 70 F
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Raccords à sertir pour tuyaux hydrauliques avec connexion ORS

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 104  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST
  • N° article DYE1J977-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 1J977-10-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est serti, dispose d'un coude court à 90° et s'adapte à un tuyau de 5/8 de diamètre intérieur x 5/8 po de raccordement. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉRIE 77U,SERTI,COUDE 45 ° LONGUE PERTE,FEM,1/2 PO DIA,ST
  • N° article DYE1J777-8-8
  • N° de modèle du manufacturier 1J777-8-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti et s'adapte à un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur. Il a un coude à 45° de long. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48