!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,S77U,SEAL LOK,SERTIR,COUDE 90 ° COURTE PERTE,PIV,5/8 X 5/8 PO,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.57 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1J977-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 1J977-10-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé de la série 77U est en acier et possède un long tuyau droit femelle. Il est serti, dispose d'un coude court à 90° et s'adapte à un tuyau de 5/8 de diamètre intérieur x 5/8 po de raccordement. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de sertissage hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux787TC, 787ST, 797TC, 797ST
  • Taille de filetage0,511 po-27
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Type de filetageORS
  • Sexe du raccord de tuyau BSans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AORS
  • Matériau de raccordAcier
  • Type de connexion du raccord de tuyauORS x sertissable
  • Taille de module du tuyau -10
  • Pour D.I. de tuyau 5/8 po
  • Forme du raccord Coude 90 Degrees
  • Aspiration nominale Non classé
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Taille du raccord de tuyau B 5/8 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non réutilisable
  • Sexe du raccord Femelle x sans genre
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)