!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Forme du raccord
Taille de module du tuyau
Taille du raccord de tuyau A
Taille du raccord de tuyau B
Sexe du raccord
Type de connexion du raccord de tuyau
Mouvement du raccord
Taille de filetage
À utiliser avec série de tuyaux
Pour D.I. de tuyau
Pression de service max. à 70 F

Raccords à sertir pour tuyaux hydrauliques avec connexion JIC

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

240 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L
  • N° article DYE0103-2-8
  • N° de modèle du manufacturier 0103-2-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur mâle crée des connexions sans fuite pour les applications à haute pression. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1/8po-27 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B a un filetage de 3/4po-16 et un raccord de tube évasé à 37°. Ce connecteur a une long. tot 1,34 po et est conforme aux normes SAE.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTIR,LONGUE PERTE DE 90 ° ,FEM,JIC,PIVOT,5/8 PO X 7/8POS-14,ST
  • N° article DYE14143-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 14143-10-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé permanent est construit en acier. Ce coupleur à sertir de type JIC est doté d'un coude femelle à 90° et est de taille 5/8 po x 7/8po-14. Il a un raccord pivotant et est exempt de chrome-6.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • JIC CODE 61
  • N° article DYE24XHQ1S
  • N° de modèle du manufacturier 24 XHQ1-S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • CONNECTEUR,DROIT/MÂLE BSSP VERS MÂLE JIC
  • N° article DYE8-8F4OMXS
  • N° de modèle du manufacturier 8-8F4OMXS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur a un raccord mâle British Standard Pipe Parallel (BSPP) vers un raccord mâle Joint Industry Council (JIC).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • JIC CODE 62
  • N° article DYE20XHQ2S
  • N° de modèle du manufacturier 20 XHQ2-S
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • CONNECTEUR,FEM,PIVOT,1/4POS JIC X 1/4POS 18 FLTG NPTF X 7/16POS- 20 FLTG PIV
  • N° article DYE0206-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 0206-4-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur a un évasement 1/4 po JIC 37° se connectant à 1/4po-18 filetage NPTF avec un adaptateur pivotant à écrou femelle mesurant 7/16po-20 filetage UN/UNF-2B, pièce de raccord de tube 4-4 G6X, et est conçu pour toutes les applications de fluides hydrauliques.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • CONNECTEUR,MÂLE BSPP VERS MÂLE JIC
  • N° article DYE8-4F42EDMXS
  • N° de modèle du manufacturier 8-4F42EDMXS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur a un raccord mâle British Standard Pipe Parallel (BSPP) vers un raccord mâle Joint Industry Council (JIC).

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48