!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L

PARKER

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L close
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
CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L

CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 1/8POS-27 NPTF X 3/4POS-16 37 ° ,1,34 PO L

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.31 / CHAQUE
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
  • N° article DYE0103-2-8
  • N° de modèle du manufacturier 0103-2-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur mâle crée des connexions sans fuite pour les applications à haute pression. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1/8po-27 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B a un filetage de 3/4po-16 et un raccord de tube évasé à 37°. Ce connecteur a une long. tot 1,34 po et est conforme aux normes SAE.

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyauConnecteur