!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Taille d'entrée d'air
Déplacement/course, 1ere étage
Températures de service max.
Largeur hors tout
Série
Taille de sortie d’air
Matériau du corps
Facteur de marche nominal
Pour le type de fluide
Classe ISO
Comprend

Détendeurs d'air comprimé

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

155 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION
  • N° article LNC600008
  • N° de modèle du manufacturier 600008
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce régulateur de conduite d'air à usage général a une taille de tuyau de ½ pouce et un raccord pour manomètre à filetage NPTF de ¼ pouce. Ce régulateur de sept po est fabriqué en zinc moulé sous pression et est doté d'une crépine en acier inoxydable et d'un diaphragme et d'un disque en buna-N. La pression d'alimentation maximale est de 300 lb/po2, avec une plage de fonctionnement de 0 à 250 lb/po2 et une plage de températures de fonctionnement de 40 °F à 120 °F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48