!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

LINCOLN

RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION close
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
RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

RÉGULATEUR D'AIR,300 LB/PO2,40 À 120 ° F,1 PO 4,TUYAU½ PO,7 PO,ZINC MOULÉ SOUS PRESSION

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.93 / CHAQUE
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
  • N° article LNC600008
  • N° de modèle du manufacturier 600008
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de conduite d'air à usage général a une taille de tuyau de ½ pouce et un raccord pour manomètre à filetage NPTF de ¼ pouce. Ce régulateur de sept po est fabriqué en zinc moulé sous pression et est doté d'une crépine en acier inoxydable et d'un diaphragme et d'un disque en buna-N. La pression d'alimentation maximale est de 300 lb/po2, avec une plage de fonctionnement de 0 à 250 lb/po2 et une plage de températures de fonctionnement de 40 °F à 120 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur
  • Hauteur hors tout7 po
  • Matériau du corps Zinc moulé