!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR, SERIE 1000, NPT

REGULATEUR, SERIE 1000, NPT

INGERSOLL RAND

REGULATEUR, SERIE 1000, NPT close
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
REGULATEUR, SERIE 1000, NPT

REGULATEUR, SERIE 1000, NPT

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.14 / CHAQUE
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
  • N° article AROR37121-600
  • N° de modèle du manufacturier R37121-600
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131603
  • PAGE DU CATALOGUE # 1619
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRégulateur d'air à usage général
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Série1000
  • Matériau du corpsAluminium
  • Hauteur hors tout3,5 po
  • Type de détendeurDégagement
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Largeur hors tout 1,63 po
  • Sexe de l'entrée d'air Femelle
  • Connexion modulaire Connexion modulaire
  • Chute de pression 33 psi
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)