!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Article
Taille de pile/batterie
Composition chimique de pile/batterie
Tension - batteries
Code de couleur

Piles de type à bouton

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

33 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ENERGIZER
  • PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2
  • N° article EVR2032BP2N
  • N° de modèle du manufacturier 2032BP2N
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pile bouton au lithium a une taille IEC CR2032. Pile troisV avec plage de température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C. Ces piles sont livrées en paquet de deux. Les batteries ont une capacité typique de 235 mAh.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 140
  • ENERGIZER
  • SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT
  • N° article EVRECR1220BP
  • N° de modèle du manufacturier ECR1220BP
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette pile bouton est composée de lithium/dioxyde de manganèse et est de taille IEC CR1220. Pile troisV, avec diamètre de 12,5 mm et fonctionne à des températures extrêmes, de -40 °C à 60 °C. Construction résistante aux fuites et une capacité typique de 37 mAh.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 140
Résultats par page :  16 | 32 | 48