!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2

PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2

ENERGIZER

PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2 close
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
PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2

PILE BOUTON,PLAGE TEMP. -30 ° C À 60 ° C,CAPCTÉ 235 MAH,3 V,TAILLE CEI CR2032,LITHIUM,PQ 2

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.86 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EVR2032BP2N
  • N° de modèle du manufacturier 2032BP2N
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Cette pile bouton au lithium a une taille IEC CR2032. Pile troisV avec plage de température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C. Ces piles sont livrées en paquet de deux. Les batteries ont une capacité typique de 235 mAh.

Spécifications techniques

  • Article3 V lithium, type rondelle, 2/carte
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Capacité de pile235 mAh
  • Taille de pile/batterie 2032
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)