!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT

SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT

ENERGIZER

SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT close
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
SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT

SCIE CIRCULRE S/ FIL,P/MÉTAL,CARBURANT M18,4000 TR/MIN,18 V,DIA LAME 8 PO,15½ PO L,OUTIL SEULEMT

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.55 / PAQUET
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
  • N° article EVRECR1220BP
  • N° de modèle du manufacturier ECR1220BP
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette pile bouton est composée de lithium/dioxyde de manganèse et est de taille IEC CR1220. Pile troisV, avec diamètre de 12,5 mm et fonctionne à des températures extrêmes, de -40 °C à 60 °C. Construction résistante aux fuites et une capacité typique de 37 mAh.

Spécifications techniques

  • ArticlePile type bouton
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Diamètre12,5 mm
  • NormesANSI-1164SO/1163SO, IEC-SR59
  • Taille de pile/batterie 1220
  • Tension - batteries 3 VCC
  • Temp. de service min. -40 Degrees C