!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Pièces détachées pour outils électriques de marques assorties

Ces pièces s'adaptent à des marques et modèles spécifiques d'outils électriques et remplacent les composants usés, cassés ou manquants. Elles assurent le bon fonctionnement des outils pour maintenir la productivité.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 8  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HILTI
  • ADAPTATEUR TE-FY-BA-C ASSEMBLAGE, P/EMBOUTS SDS TE-C
  • N° article HTI74068
  • N° de modèle du manufacturier 74068
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet adaptateur d’assemblage TE-FY-BA-C comprend des mandrins avec des extrémités de connexion SDS Plus ou SDS Top et des mandrins à serrage rapide sans clé pour les marteaux rotatifs Hilti avec une interface de mandrin. Il est utilisé avec les embouts SDS TE-C.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.

    Voir l’article de remplacement.

  • HILTI
  • CARTOUCHE 6.8/11 POUDRE M10, ROUGE, 0.27 CAL, PQ 100
  • N° article HTI50353
  • N° de modèle du manufacturier 50353
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Regroupée pour être utilisée avec des cloueuses à poudre et une capacité de 10 bandes, cette cartouche de poudre 6,8/11 M10 est de calibre 0,27 et rouge. Il y a 100 unités par paquet.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HILTI
  • OUTIL ACTIONNÉ PAR POUDRE, 15-9/10 X 2⅕ X 6½ PO, CLOU UNIQUE, RÉGULATION DE PUISSANCE RÉGLABLE
  • N° article HTI373103
  • N° de modèle du manufacturier 373103
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet outil à poudre avec piston X-P8S-351 mesure 15-9/10FASTpo de longueur x 2⅕ po de largeur x 6½ po de hauteur. Il est doté d'une prise de fixation à clou unique, d'une longueur de fixation de 0,47 à 1 17/20 po, d'un retour automatique du piston, d'une cartouche courte de calibre 6⅘/11 M10/0,27 et d'une régulation de puissance ajustable. L'outil actionné est adapté à la fixation de conduits de câbles et de colliers de câblage.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • HILTI
  • RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES
  • N° article HTI40643
  • N° de modèle du manufacturier 40643
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette rondelle souple avec clous prémontés a un diamètre de 30 mm et une longueur de tige de fixation de 37 mm. Elle présente une surface d'appui adéquate et une protection contre la corrosion par zingage de moins de 20 micromètres. Elle permet de fixer les membranes d'étanchéité, les bâches en plastique et les membranes minces au béton ou à la maçonnerie.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HILTI
  • CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 MOY, 4 NIV PUISS, 2700 TR/MIN, MOY, POUR DX351/DX460
  • N° article HTI50352
  • N° de modèle du manufacturier 50352
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cartouche M10 6,8/11 M jaune de calibre moyen 0,27 mesure 6 pouces de largeur x 2 pouces de hauteur x 2 pouces de profondeur et dispose de quatre niveaux de puissance. Elle a une vitesse de rotation de 2700 tours/minute et se caractérise par des performances élevées. La cartouche est destinée aux outils électriques de la série DX351/DX460.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HILTI
  • CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460
  • N° article HTI50373
  • N° de modèle du manufacturier 50373
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cartouche M10 6,8/11 M rouge lourde de calibre 0,27 a un niveau de puissance de 5. Elle se caractérise par un rendement élevé, une grande polyvalence et une grande fiabilité. La cartouche est destinée aux outils à commande électrique de la série DX351/DX460.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • HILTI
  • CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M VRT, 3 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460
  • N° article HTI50371
  • N° de modèle du manufacturier 50371
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cartouche M10 6,8/11 M à lumière verte de calibre 0,27 a un niveau de puissance de trois. Elle se caractérise par un rendement élevé, une grande polyvalence et une grande fiabilité. La cartouche est destinée aux outils à commande électrique de la série DX351/DX460.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • HILTI
  • CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460
  • N° article HTI50353R
  • N° de modèle du manufacturier 50353
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette cartouche M10 6,8/11 M rouge lourde de calibre 0,27 mesure 6 po de largeur x 2 po de hauteur x 2 po de profondeur et dispose d’un niveau de puissance de cinq. Elle se caractérise par des performances et une fiabilité élevées. La cartouche est destinée aux outils à commande électrique de la série DX351/DX460.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48