!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460

CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460

HILTI

CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460 close
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
CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460

CARTOUCHE, CALIBRE 0,27, 6,8/11 M RG, 5 PUISSANCE, LOURDE, P/DX351/DX460

HILTI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,74 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 1000 = 740,00 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 1 000. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HTI50373
  • N° de modèle du manufacturier 50373
  • N° de classification normalisée des produits et services 12131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Cette cartouche M10 6,8/11 M rouge lourde de calibre 0,27 a un niveau de puissance de 5. Elle se caractérise par un rendement élevé, une grande polyvalence et une grande fiabilité. La cartouche est destinée aux outils à commande électrique de la série DX351/DX460.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.