!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES

RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES

HILTI

RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES

RONDELLE SOUPLE AVEC CLOU, 30 MM DIAM, TIGE 37 MM LO, POUR MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ/FEUILLES PLASTIQUES

HILTI

Prix en liquidation :
$0.93 / CHAQUE

Votre prix : 1,24 $ / CHAQUE
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
  • N° article HTI40643
  • N° de modèle du manufacturier 40643
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.792 lb

Informations sur le produit

Cette rondelle souple avec clous prémontés a un diamètre de 30 mm et une longueur de tige de fixation de 37 mm. Elle présente une surface d'appui adéquate et une protection contre la corrosion par zingage de moins de 20 micromètres. Elle permet de fixer les membranes d'étanchéité, les bâches en plastique et les membranes minces au béton ou à la maçonnerie.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.