!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT GRINDING WHEEL, TYPE 1, 8 IN X 1 IN X 1 IN, SILICON CARBIDE, 80 GRIT

STRAIGHT GRINDING WHEEL, TYPE 1, 8 IN X 1 IN X 1 IN, SILICON CARBIDE, 80 GRIT

NORTON

STRAIGHT GRINDING WHEEL, TYPE 1, 8 IN X 1 IN X 1 IN, SILICON CARBIDE, 80 GRIT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT GRINDING WHEEL, TYPE 1, 8 IN X 1 IN X 1 IN, SILICON CARBIDE, 80 GRIT

STRAIGHT GRINDING WHEEL, TYPE 1, 8 IN X 1 IN X 1 IN, SILICON CARBIDE, 80 GRIT

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.60 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN44534
  • N° de modèle du manufacturier 66253044534
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1385
  • Poids à l’expédition 3.14 lb

Informations sur le produit

Gemini bench and pedestal fine wheel with heavy-duty vitrified bond delivers consistent performance at competitive prices. Features a green silicone carbide for non-steel applications. Size 8 inches x 1 inch x 1 inch and maximum RPM is 3600.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Grinding Wheel
  • Connector Size1 in
  • Grit80
  • Overall Thickness1 in
  • Primary Material ApplicationAluminum, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper, Masonry, Natural Stone, Stainless Steel, Titanium
  • Wheel TypeType 1
  • Reducer Bushing Size5/8 in, 3/4 in, 7/8 in
  • GradeFine
  • ColourGreen
  • Abrasive Material Silicon Carbide
  • Connector Type Unthreaded Hole
  • Overall Diameter 8 in
  • Compatible Tool Type Bench Grinder, Pedestal Grinder
  • Wheel Hardness Not Rated
  • Maximum Operating Speed 3,600 RPM
  • Series 39C
  • Bond Type Vitrified

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande