!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIBREGLASS BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 15 IN H, 15 IN W, 3 IN D

FIBREGLASS BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 15 IN H, 15 IN W, 3 IN D

DAYTON

FIBREGLASS BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 15 IN H, 15 IN W, 3 IN D close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIBREGLASS BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 15 IN H, 15 IN W, 3 IN D

FIBREGLASS BACKDRAFT DAMPER, FOR 12 IN FAN, SINGLE PANEL, 15 IN H, 15 IN W, 3 IN D

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DTN5C211
  • N° de modèle du manufacturier 5C211
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1856
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemBackdraft Damper/Wall Shutter
  • Shutter Overall Size15 in x 15 in
  • Shutter Opening Required12 1/2 in x 12 1/2 in
  • Shutter Mounting PositionVertical
  • Shutter ItemBackdraft Damper/Wall Shutter
  • Open Depth6 1/4 in
  • Mounting Hole SizePrepunched
  • Blade MaterialBeige Fiberglass
  • Number of Panels1
  • Fits Fan Dia. 12 in
  • Shutter Construction Material Fiberglass Frame and Stainless Steel Tie Rod
  • Shutter Free Area 0.786 sq ft
  • Shutter Mounting Location Wall
  • Frame Depth 3 in
  • Flange Width 1 1/2 in
  • Max. Velocity 2,500 fpm
  • For Use With Vertical Mounted Exhaust Fans
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande