!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TIG WELDER, MAXSTAR 161 STH, DC, STICK/TIG PACK WITH FINGERTIP CONTROL, 160 A

TIG WELDER, MAXSTAR 161 STH, DC, STICK/TIG PACK WITH FINGERTIP CONTROL, 160 A

MILLER

TIG WELDER, MAXSTAR 161 STH, DC, STICK/TIG PACK WITH FINGERTIP CONTROL, 160 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TIG WELDER, MAXSTAR 161 STH, DC, STICK/TIG PACK WITH FINGERTIP CONTROL, 160 A

TIG WELDER, MAXSTAR 161 STH, DC, STICK/TIG PACK WITH FINGERTIP CONTROL, 160 A

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,160.28 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MLW907711001
  • N° de modèle du manufacturier 907711001
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271424
  • PAGE DU CATALOGUE # 1447
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Informations sur le produit

This Maxstar 161 STH TIG welder is model 907711001 and features auto line power management technology, fan-on-demand, hot Start, single amperage range, thermal overload protection and includes 10 foot work clamp with 25 mm dinse-style connector, 12½ foot Weldcraft A-150 TIG torch with 25 mm. dinse-style connector, and more. In addition, it is for use with: stainless steel, steel up to 3/16 inch thick and for automotive/motorsports, general fabrication, home/shop, vocational schools.

Spécifications techniques

  • ItemTIG Welder
  • For Maximum Material Thickness3/16 in (Steel)
  • Input Frequency50/60 Hz
  • PhaseSingle-Phase
  • SeriesMaxstar 161 STH
  • Stick Welding Minimum Output Current20 A
  • TIG Welding Maximum Output Current160 A
  • TIG Welding Output @ Duty Cycle110 A @ 14.4V DC, 100%, 130 A @ 15.2V DC, 30%, 160 A @ 16.4V DC, 20%, 90 A @ 13.6V DC, 100%
  • Amperage Range5 to 160 A
  • ColourBlue
  • Includes10 ft (3 m) work clamp with 25 mm Dinse-style connector, 12.5 ft (3.8 m) Weldcraft A-150 TIG torch with 25 mm. Dinse-style connector, 13 ft (4 m) stick electrode holder with 25 mm Dinse-style connector, AK2C accessory kit, Protective Miller(R) X-Case (301429), RCCS-6M remote fingertip control (195184), Regulator/flow gauge and gas hose
  • Model907711001
  • Overall Depth13.5 in
  • Overall Width5.61 in
  • Power Cord IncludedYes
  • Pulse Frequency0 to 150 pulses/second
  • Remote Connection Type6-Pin
  • TIG Arc Start FeatureHigh Frequency Start, Lift Arc Start
  • Welding ModeCC
  • For Material Type Stainless Steel, Steel
  • For Minimum Material Thickness 0.020 in (Steel)
  • Max. Input Current 23.16 A @ 120V (Single-Phase)
  • Polarity DC
  • Stick Welding Maximum Output Current 160 A
  • Stick Welding Output @ Duty Cycle 110 A @ 24.4 VDC, 100%, 160 A @ 26.4 VDC, 20%, 60 A @ 22.4 VDC, 100%, 90 A @ 23.6 VDC, 30%
  • TIG Welding Minimum Output Current 5 A
  • Welding Processes Stick, TIG
  • Application Automotive/Motorsports, General Fabrication, Home/Shop, Vocational Schools
  • Features Auto Line Power Management Technology, Fan-On-Demand(TM), Hot Start(TM), Single Amperage Range, Thermal Overload Protection
  • Input Voltage 110/115/120V AC, 220/230/240V AC
  • Open Circuit Voltage 48V DC
  • Overall Height 10.3 in
  • Plug Type 5-15P
  • Power Cord Length 6 1/2 ft
  • Remote Control Fingertip Control Included
  • Standards CSA, ISO
  • Weight 13 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande