!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LONG NOSE PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8⅝ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

LONG NOSE PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8⅝ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

KLEIN TOOLS

LONG NOSE PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8⅝ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, ⅛ IN TIP W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LONG NOSE PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8⅝ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

LONG NOSE PLIER, 1¼ IN MAX JAW OPENING, 8⅝ IN OVERALL L, 2⅜ IN JAW L, ⅛ IN TIP W

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.00 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLNJ203-8N
  • N° de modèle du manufacturier J203-8N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # 365
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

8-1/2 inch Journeyman HD long nose pliers - side cutting/stripping. Soft material on outer surface for comfort and grip. Hard material on inner surface and ends for toughness and durability. Induction hardened cutting edges. Strips #12 AWG solid insulated wire.

Spécifications techniques

  • ItemLong-Nose Pliers
  • Nose ShapeNeedle
  • ESD-SafeNot ESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening1 1/4 in
  • Tip Width1/8 in
  • Jaw Thickness1/2 in
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • ApplicationWire Cutting, Wire Stripping
  • FeaturesInduction-Hardened Cutting Knives for Long Life, Heavier Design for Greater Cutting Power, Extended Handles Provide Added Reach and Leverage
  • Grip MaterialPlastic
  • Handle StyleErgonomic
  • Includes Wire StripperWire Stripper Included
  • Jaw TextureSerrated
  • Joint TypeSolid
  • Steel TypeTool Steel
  • Weight10.2 oz
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • Jaw Bend 0 Degrees
  • Overall Length 8 5/8 in
  • Jaw Length 2 3/8 in
  • Additional Tool Functions Cutter
  • Insulated Not Insulated
  • Voltage Rating Not Rated
  • Cutting Capacities 12 AWG (Copper Wire)
  • For Wire/Cable Type Copper Cable
  • Handle Colour Multicoloured
  • Includes Wire Cutter Wire Cutter Included
  • Jaw Opening Type Manual
  • Jaw Width 1 in
  • Plier Material Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande