!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, BLACK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, BLACK

ABUS

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, BLACK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, BLACK

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5UKU3
  • N° de modèle du manufacturier 41HB/40 KD BLACK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Lockout tagout (LOTO) padlocks attach to lockout devices and hasps to prevent them from being removed so equipment can't be reenergized while being serviced. Each technician has a key unique to their lock, or set of locks, so the lock can't accidentally be removed by another technician.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialSteel
  • Body Thickness1 in
  • HeaderNone/No Header
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant, Weather Resistant
  • Shackle Height2 in
  • Shackle TypeOpen
  • Body Material CoatingLaminated
  • Bumper ColourBlack
  • FeaturesDouble Bolted, Hardened Shackle, Laminated Steel with Eterna Coating on each Laminate, Laminates Individually Treated, Precision Pin Tumbler Cylinder, Rivets Concentrated in the Outer Laminates to Protect the Rivet Heads from being Chipped Off, Self-Locking
  • Number of Tumbler Pins5
  • StandardsFDA Approved, OSHA
  • Body Colour Black
  • Body Height 1 3/8 in
  • Body Width 1 1/2 in
  • Key Type Keyed Different
  • Shackle Diameter 1/4 in
  • Shackle Material Hardened Steel
  • Width Across Shackle 13/16 in
  • Body Shape Rectangular
  • Control Key Registration Required No
  • Number of Bumpers 1
  • Opening Type Key
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande