!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GATE VALVE LOCKOUT, HINGED, FOR 5 TO 6½ IN HAND WHEEL DIAMETER, RED

GATE VALVE LOCKOUT, HINGED, FOR 5 TO 6½ IN HAND WHEEL DIAMETER, RED

BRADY

GATE VALVE LOCKOUT, HINGED, FOR 5 TO 6½ IN HAND WHEEL DIAMETER, RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GATE VALVE LOCKOUT, HINGED, FOR 5 TO 6½ IN HAND WHEEL DIAMETER, RED

GATE VALVE LOCKOUT, HINGED, FOR 5 TO 6½ IN HAND WHEEL DIAMETER, RED

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.12 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY65562
  • N° de modèle du manufacturier 65562
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

This gate valve lockout is made of polypropylene and it is red. It is chemical/impact resistant, meets the standards for ANSI and OSHA, UL 94-HB and has the following languages: English, French, Spanish. In addition, it measures 2 19/50 inch H x 8 41/50 inch W, and includes English, Spanish, and French danger labels. This gate valve lockout is for use with hand wheels and 3/8 inch diameter padlocks. The legend message is: Danger Locked Out Do Not Remove, and the header reads: Danger.

Spécifications techniques

  • ItemGate Valve Lockout
  • For Maximum Hand Wheel Diameter6 1/2 in
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter3/8 in
  • Gate Valve Lockout TypeHinged
  • Outside Diameter7.2 in
  • IncludesEnglish, Spanish, and French Danger Labels
  • LanguageEnglish, French, Spanish
  • Lockout ColourRed
  • Maximum Temperature302 Degrees F
  • Overall Height2 19/50 in
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Impact Resistant
  • For Handle Type Hand Wheel
  • For Maximum Handle Thickness 2 1/2 in
  • For Minimum Hand Wheel Diameter 5 in
  • Maximum Number of Padlocks 1
  • Header Danger
  • Labeling Label included
  • Legend Danger Locked Out Do Not Remove
  • Lockout Material Polypropylene
  • Minimum Temperature -40 Degrees F
  • Overall Width 8 41/50 in
  • Standards ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1), UL 94-HB
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande