!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVER CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1,500 LB LIFTING CAPACITY, 10 FT LIFT L

LEVER CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1,500 LB LIFTING CAPACITY, 10 FT LIFT L

DAYTON

LEVER CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1,500 LB LIFTING CAPACITY, 10 FT LIFT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEVER CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1,500 LB LIFTING CAPACITY, 10 FT LIFT L

LEVER CHAIN HOIST, HOOK MOUNTED - NO TROLLEY, 1,500 LB LIFTING CAPACITY, 10 FT LIFT L

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.68 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM4ZX44
  • N° de modèle du manufacturier 4ZX44
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 585
  • Poids à l’expédition 17.9 lb

Informations sur le produit

Dual-stage reduction gearing. Hardened alloy steel load chain.Load-tested. Weston-type brake provides positive load control. Free-wheeling chain speeds load attachment. Enclosed chain guide rollers and chain stripper smooth chain feed.

Spécifications techniques

  • ItemLever and Manual Chain Hoist
  • Operating PositionVertical
  • Maximum Lifting Length10 ft
  • Headroom12 13/16 in
  • Lifting Hook TypeHook with Safety Latch
  • Body MaterialSteel
  • Lever Length12 3/16 in
  • Body Depth5 15/16 in
  • Body FinishPowder Coated
  • Chain FinishBlack Tempered
  • Chain MaterialAlloy Steel
  • For Outdoor UseFor Outdoor Use
  • Includes BrakeBrake Included
  • Lifting Hook MaterialAlloy Steel
  • Minimum Retracted Length12 3/4 in
  • Number of Reeves1
  • StandardsANSI/ASME B30.21
  • Mount Type Hook Mounted
  • Maximum Lifting Capacity 1,500 lb
  • Pull to Lift Rated Load 31 lb
  • Lifting Hook Opening Width 7/8 in
  • Overload Protection Included Overload Protection Not Included
  • Chain Grade Grade 80
  • Body Width 5 5/16 in
  • Colour Red
  • Brake Type Double Disc Brake, Weston Style
  • Chain Length 10 5/8 ft
  • Features The Top and Bottom Hooks Rotate 360 Degrees and Open Slowly without Fracturing Under Overloads, Dual-Stage Reduction Gearing
  • Included Components Safety Latch Hook
  • Includes Clutch Clutch Included
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Number of Load Chains 1
  • Power Source Lever
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande