!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRINDING WHEEL, TYPE 27, 30 GRIT, 6,600 RPM, 9 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

GRINDING WHEEL, TYPE 27, 30 GRIT, 6,600 RPM, 9 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

GRINDING WHEEL, TYPE 27, 30 GRIT, 6,600 RPM, 9 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRINDING WHEEL, TYPE 27, 30 GRIT, 6,600 RPM, 9 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

GRINDING WHEEL, TYPE 27, 30 GRIT, 6,600 RPM, 9 X 1/4 IN, 7/8 IN ARBOR, ALUMINUM OXIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.08 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = $402.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 25 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT08W900
  • N° de modèle du manufacturier 08W900
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Informations sur le produit

This type 27 grinding wheel has a nine-inch diameter, a 1/4-inch thickness, and a 7/8-inch arbor. This wheel is 30 grit, has an aluminum oxide abrasive grain, and can be used to a maximum of 6,600 RPM. This wheel is suitable for steel and stainless steel applications.

Spécifications techniques

  • ItemCutting Wheel
  • Connector Size7/8 in
  • Grit30
  • Overall Thickness1/4 in
  • Primary Material ApplicationStainless Steel, Steel
  • Maximum Operating Speed6,600 RPM
  • ColourOrange
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Type Threaded Hole
  • Overall Diameter 9 in
  • Compatible Tool Type Angle Grinder
  • Wheel Type Type 27
  • Series ALLSTEEL(TM) GRINDING WHEELS
  • Pays d’origine Hungary (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande