!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, BL/YLW, M, NATURAL RUBBER/NEOPRENE

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, BL/YLW, M, NATURAL RUBBER/NEOPRENE

CHEMI-PRO

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, BL/YLW, M, NATURAL RUBBER/NEOPRENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, BL/YLW, M, NATURAL RUBBER/NEOPRENE

CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, PINKED CUFF, 13 IN, BL/YLW, M, NATURAL RUBBER/NEOPRENE

CHEMI-PRO

Prix en liquidation :
$2.11 / PAIR

Votre prix : $4.22 / PAIR

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL224-8
  • N° de modèle du manufacturier 224-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # 876
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

These ANSI/EN-certified, medium, chemical-resistant gloves are made of natural rubber/neoprene and have a 13 inch long pinked cuff. These blue/yellow gloves are flexible and lightweight for ease of use.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ColourBlue, Yellow
  • EN ISO 374 Chemical RatingType A - AKLNPT
  • Glove Colour FamilyBlue
  • Glove Liner MaterialCotton Flock
  • Glove PerformanceMedium-Duty
  • Glove TextureDiamond
  • SeriesAlphaTec 87-224
  • StandardsCE 0493, EN 388:2016 +A1:2018 2120A, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 AKLNPT, EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374 Chemicals TestedA - Methanol, K - Sodium Hydroxide 40%, L - Sulphuric Acid 96%, N - Acetic Acid 99%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Glove Sizes8
  • Anti-Static No
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Coating Colour Blue, Yellow
  • Glove Length 12 4/5 in
  • Glove Materials Natural Rubber, Neoprene
  • Glove Size 8
  • Glove Thickness 26.8 mil
  • Silicone-Free No
  • Supported / Unsupported Unsupported
  • Glove Features Neoprene and Natural Rubber Blend, 0.68mm/27 mil Thickness, 100% Cotton Flock Lining
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande