Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Air circulator, commercial, non-oscillating, unassembled, drive type direct, propeller dia 18 in, propeller material aluminum, CFM low 2460, CFM high 3480, 120 voltage, 60 Hz, 1 phase, operating amps 1.88/1.36, motor type permanent split capacitor, motor
Spécifications techniques
ItemIndustrial Fan
Wheeled BaseStationary
Watts200/160
Voltage120V AC
Air Flow2,460/3,480 cfm
RPM1,100/950
Fan Mounting LocationPedestal
Air Velocity @ 20 Ft.330/273 fpm
Air Velocity @ 60 Ft.24/0 fpm
Sound Level59 dBA
Hz60 Hz
Motor InsulationClass B
Thermal ProtectionAutomatic Reset
Fan Cord Length9 ft
Height65 in
Depth27 in
Blade MaterialAluminum
Fan Housing MaterialSteel
Guard MaterialSteel
Number of Conductors3
Drive TypeDirect Drive
IncludesColumn, Mounting Hardware, Pedestal
Product TypeLight-Duty Industrial Fan
Blade Diameter18 in
OscillationNon-Oscillating
Number of Speeds2
Phase1
Motor HP1/5 hp
Amps1.8/1.4 A
Air Velocity @ 10 Ft.480/420 fpm
Air Velocity @ 40 Ft.120/80 fpm
Assembly RequiredAssembly Required
Max. Ambient Temp.104 Degrees F
Motor EnclosureOpen Air-Over
Motor TypePermanent Split Capacitor
Bearing TypeBall
NEMA Plug Configuration5-15P
Width27 in
Number of Blades3
Shaft Dia.12 mm
ColourBlack
Wire Guard FinishPolyester Powder Coated Black
Height Adjustment52 to 65 in
StandardscULus Listed
Environmental ApplicationsIndustrial
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $374.83
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: