!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL SET, 1/16 IN SMALLEST DRILL BIT, 1/2 IN LARGEST DRILL BIT SIZE

JOBBER LENGTH DRILL SET, 1/16 IN SMALLEST DRILL BIT, 1/2 IN LARGEST DRILL BIT SIZE

MILWAUKEE

JOBBER LENGTH DRILL SET, 1/16 IN SMALLEST DRILL BIT, 1/2 IN LARGEST DRILL BIT SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL SET, 1/16 IN SMALLEST DRILL BIT, 1/2 IN LARGEST DRILL BIT SIZE

JOBBER LENGTH DRILL SET, 1/16 IN SMALLEST DRILL BIT, 1/2 IN LARGEST DRILL BIT SIZE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.59 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-89-2802
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2802
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.97 lb

Informations sur le produit

This jobber length drill bit set includes 29 pieces and is made out of high speed steel with a black oxide finish, plus it has a straight 3-flats shank. This jobber length drill bit set includes sizes 1/16, ½, ¼, ⅛, 11/32, 11/64, 13/32, 13/64, 15/32, 15/64, 17/64, 19/64, 21/64, 23/64, 25/64, 27/64, 29/64, 3/16, 3/32, ⅜, 31/64, 5/16, 5/32, 5/64, 7/16, 7/32, 7/64, 9/32, 9/64 inch. It also has right hand cutting direction, along with parabolic flutes.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Set
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Number of Drill Bits29
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeParabolic
  • Drill Bit GroupingSet
  • Drill Bit Case TypeBox
  • Includes1/16 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 1/2 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 1/4 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 1/8 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 11/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 11/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 13/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 13/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 15/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 15/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 17/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 19/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 21/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 23/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 25/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 27/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 29/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 3/16 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 3/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 3/8 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 31/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 5/16 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 5/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 5/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 7/16 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 7/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 7/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 9/32 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, 9/64 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit
  • Largest Drill Bit Size1/2 in
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Drill Bit Sizes Included 1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Drill Bit Point Type Split Point
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight with Three Flats
  • Impact Rating No
  • Web Thinning Thicker
  • Smallest Drill Bit Size 1/16 in
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande