!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Jaw Shape
Adjustment Mechanism
Maximum Jaw Opening
Number of Jaw Positions
Jaw Width
Jaw Texture
Grip Style
Number of Pliers
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

General Purpose Tongue & Groove Pliers & Sets

General purpose tongue-and-groove pliers provide a wide jaw-capacity range to grip and turn pipes, fittings, fasteners, and other items in applications where insulated, non-sparking, or other special environment pliers aren't required. Also known as multigrips and groove-joint pliers, they have an adjustable pivot point for moving their lower jaw up or down a grooved channel to set the distance between the jaws. The jaws lock into place at the desired setting, remain parallel to maintain grip, and are angled from the handles to increase leverage.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

203 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CHANNELLOCK
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, GROOVE JOINT, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 7 JAW POSITIONS
  • N° article CNL430
  • N° de modèle du manufacturier 430
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 10 inch straight jaw tongue and groove pliers. Jaw opening 2 inches. 7 jaw positions. Channellock Blue tongue and groove design. Right angle teeth grip in all directions for maximum bite and minimum wear. PermaLock fastener eliminates nut and bolt failure

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • KNIPEX
  • WATER PUMP PLIER SET, V, PUSH BUTTON, 1 1/2 IN/2 IN/2 3/4 IN MAX JAW OPENING, SERRATED
  • N° article KPX0020-06US1
  • N° de modèle du manufacturier 00 20 06 US1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This Knipex Cobra series water pump plier set has a length of 7¼ inch, 10 inch, 12 inches and is not insulated. The handle is red and has a dipped style/type. It features self-gripping and meets the standards for ASTM. In addition, it has a atramentized finish, plus it is not non-sparking, and is not tether ready with a plastic standard cushion grip. This water pump plier set includes three water pump pliers.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 363
  • KNIPEX
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 1½ IN MAX JAW OPENING, 7¼ IN OVERALL L, SERRATED
  • N° article WWG38GU37
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 180
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This Knipex Cobra series tongue and groove pliers has a length of 7¼ inch, plus it weighs 0.37 pounds and is not insulated. It features box-joint design, double guide, fine adjustment, gripping surfaces with teeth hardness approx and more and meets the standards for DIN ISO 8976. In addition, it has a atramentized phosphate coat finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a plastic standard cushion grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • CHANNELLOCK
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, GROOVE JOINT, 2¼ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, SERRATED
  • N° article CNL440
  • N° de modèle du manufacturier 440
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 12 inch straight jaw tongue and groove pliers. Jaw opening 2-1/4 inch. 7 jaw positions. Channellock Blue tongue and groove design. Right angle teeth grip in all directions for maximum bite and minimum wear. PermaLock fastener eliminates nut and bolt failu

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • MILWAUKEE
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, GROOVE JOINT, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 7 JAW POSITIONS
  • N° article MTL48-22-6310
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-6310
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This tongue and groove pliers has a length of 10 inch, plus it weighs 0.945 pounds and is insulated. The handle is red. It features forged design, hardened teeth, punch electrical knock outs, ream and punch handles, rust-resistant. In addition, it has a polished finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a deluxe cushion grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • KNIPEX
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, V, PUSH BUTTON, 2 IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 25 JAW POSITIONS
  • N° article WWG38GU38
  • N° de modèle du manufacturier 87 01 250
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This Knipex Cobra series tongue and groove pliers has a length of 10 inch, plus it weighs 0.73 pounds and is not insulated. It features box-joint design, double guide, fine adjustment, gripping surfaces with teeth hardness approx and more and meets the standards for DIN ISO 8976. In addition, it has a atramentized phosphate coat finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a plastic standard cushion grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • CHANNELLOCK
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, FLAT, GROOVE JOINT, ⅞ IN MAX JAW OPENING, 6½ IN OVERALL L, SERRATED
  • N° article CNL426
  • N° de modèle du manufacturier 426
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • 6-1/2 inch straight jaw tongue and groove pliers. Jaw opening 7/8 inch 5 jaw positions. Channellock Blue tongue and groove design. Right angle teeth grip in all directions for maximum bite and minimum wear. PermaLock fastener eliminates nut and bolt failu

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • WESTWARD
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, V, GROOVE JOINT, 2¾ IN MAX JAW OPENING, 12 IN OVERALL L, ½ IN JAW W
  • N° article WSW53JX03
  • N° de modèle du manufacturier 53JX03
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This tongue and groove pliers has a length of 12 inches and is not insulated. It features one piece rivet and meets the standards for ASME B107.500. In addition, it has a polished finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • KNIPEX
  • PLIER WRENCH, FLAT, PUSH BUTTON, 1¾ IN MAX JAW OPENING, 10 IN OVERALL L, 19 JAW POSITIONS
  • N° article KPX8603-250SBA
  • N° de modèle du manufacturier 86 03 250 SBA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Replaces a full set of inch and metric open end wrenches. Smooth jaws for damage free installation of plated fittings - working directly on chrome!. Adjustable tightening tool. Excellent for gripping, holding, pressing and bending applications. Zero backlash jaw surface pressure prevents damage to edges. Adjustment at the touch of a button. Parallel jaws allow infinitely variable gripping of all widths to the specified maximum size. Reliable catching of the hinge bolt: no unintentional shifting

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • WESTWARD
  • TONGUE AND GROOVE PLIER, CURVED, GROOVE JOINT, 3⅜ IN MAX JAW OPENING, 16 IN OVERALL L, SERRATED
  • N° article WSW53JX06
  • N° de modèle du manufacturier 53JX06
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This tongue and groove pliers has a length of 16 inches and is not insulated. It features one piece rivet and meets the standards for ASME B107.500. In addition, it has a polished finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a standard cushion grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 364
  • LEATHERMAN
  • OUTIL MULTI-FONCTION,6 OUTILS,6 FONCTIONS,OPÉRATION D'UNE SEULE MAIN,NR,5 PO,AC INOX
  • N° article LTH831742
  • N° de modèle du manufacturier 831742
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cet outil multifonction a un système d'étui de ceinture molle ou utilitaire, trou de lanière et clip de poche remplaçable. Il est en AC inox et comprend des cisailles médicales pliantes, coupe-sangle, coupe-anneaux, règle de 5cm, clé à bouteille oxy et brise-verre carb. Il a une poignée noire et s'utilise d'une main, a/6 fonctions et 6 outils. Il se verrouille et a une long. fermée 5poss. Permet aux professionnels de la santé et de la sécurité de se rendre rapidement au travail en c

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 338
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande