Product ITEM is unavailable. See products from the same category below.
Food Processing Boots
Food-processing boots protect workers from hazards encountered in food production and processing settings, such as animal fat, food by-products, and cleaning chemicals. They are used in the latter part of the food production process and are not for use around live animals. The open top allows workers to tuck pants into the boot to protect clothing.
Ces bottes de sécurité vertes de la série X290GB de pointure 10 pour homme sont faites de polyuréthane. Imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et répondent aux normes CSA. Résistantes à l'électricité de 18 kV, les bottes ont une ligne de coupe pour faire des bottes plus courtes de 15 à 11½ po de hauteur, un bout en composite et une semelle intercalaire, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et une pièce en saillie pour facilite
Ces bottes de sécurité vertes de la série X290GB de pointure 10 pour homme sont faites de polyuréthane. Imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et répondent aux normes CSA. Résistantes à l'électricité de 18 kV, les bottes ont une ligne de coupe pour faire des bottes plus courtes de 15 à 11½ po de hauteur, un bout en composite et une semelle intercalaire, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et une pièce en saillie pour facilite
Ces bottes de sécurité à embouts en acier sont résistantes à l'huile et aux acides avec un revêtement en polyuréthane blindé. Ces bottes de pointure 10 mesurent 15 pouces de haut. Elles possèdent une plaque en acier et une tige en caoutchouc. Ces bottes bleues, grises et transparentes ont un talon moulé amovible absorbant les chocs GelFlex et une semelle intercalaire avec un motif de semelle de chaussure autonettoyant. Homologuées CSA.
Ces bottes de sécurité à embouts en acier sont résistantes à l'huile et aux acides avec un revêtement en polyuréthane blindé. Ces bottes de pointure 10 mesurent 15 pouces de haut. Elles possèdent une plaque en acier et une tige en caoutchouc. Ces bottes bleues, grises et transparentes ont un talon moulé amovible absorbant les chocs GelFlex et une semelle intercalaire avec un motif de semelle de chaussure autonettoyant. Homologuées CSA.
Ces bottes de sécurité vertes de la série X290GB de pointure 11 pour homme sont faites de polyuréthane. Imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et répondent aux normes CSA. Résistantes à l'électricité de 18 kV, les bottes ont une ligne de coupe pour faire des bottes plus courtes de 15 à 11½ po de hauteur, un bout en composite et une semelle intercalaire, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et une pièce en saillie pour facilite
Ces bottes de sécurité vertes de la série X290GB de pointure 11 pour homme sont faites de polyuréthane. Imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et répondent aux normes CSA. Résistantes à l'électricité de 18 kV, les bottes ont une ligne de coupe pour faire des bottes plus courtes de 15 à 11½ po de hauteur, un bout en composite et une semelle intercalaire, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et une pièce en saillie pour facilite
Ces bottes de sécurité vertes série X290GB de pointure 9 pour hommes sont faites de polyuréthane. Elles sont imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et conformes aux normes CSA. Les bottes résistantes à l'électricité de 18 kV ont une ligne de coupe pour permettre des bottes plus courtes de 15 à 11½ pouces de hauteur, une semelle intercalaire/un bout en composite, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et un éperon.
Ces bottes de sécurité vertes série X290GB de pointure 9 pour hommes sont faites de polyuréthane. Elles sont imperméables, résistantes à l'abrasion, aux bactéries et aux glissements et conformes aux normes CSA. Les bottes résistantes à l'électricité de 18 kV ont une ligne de coupe pour permettre des bottes plus courtes de 15 à 11½ pouces de hauteur, une semelle intercalaire/un bout en composite, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et un éperon.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size nine boots are 16 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size nine boots are 16 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These X290GB series green, men's size 12 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These X290GB series green, men's size 12 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size eight boots are 16 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size eight boots are 16 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size 11 boots are 15 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These steel toe boots are oil-, and acid-resistant with a polyurethane shielded coating. These size 11 boots are 15 inches high, have a steel plate, and rubber upper material. These blue, grey, and clear boots have a removable moulded GelFlex shock absorbing heel, and midsole with a self-cleaning footwear sole pattern. CSA approved.
These X290GB series green, men's size 8 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These X290GB series green, men's size 8 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These black, unisex women's size 13/men's size 11 knee boots are made of rubber/PVC. They are waterproof, fat/oil/acid-resistant, and meet CSA standards. The boots have a PUR insole, pull-on closure, D width, rigid hardened rubber midsole, and a 15-inch height. They are suitable for use in food processing/chemical/construction/agriculture applications.
These black, unisex women's size 13/men's size 11 knee boots are made of rubber/PVC. They are waterproof, fat/oil/acid-resistant, and meet CSA standards. The boots have a PUR insole, pull-on closure, D width, rigid hardened rubber midsole, and a 15-inch height. They are suitable for use in food processing/chemical/construction/agriculture applications.
These X290GB series green, men's size 13 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These X290GB series green, men's size 13 safety boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/bacterial/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18 kV electric-resistant, composite toe/midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These StepliteX white/blue, men's size 10 boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/chemical/bacteria/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18kV electric-resistant, composite toe and midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These StepliteX white/blue, men's size 10 boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/chemical/bacteria/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18kV electric-resistant, composite toe and midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These men's safety boots are made with economy polyvinyl chloride, have steel toe protection and a lug sole pattern. These black, 16 inch high, size 10 boots have a cleated outsole with a steel shank and midsole. CSA Z195 and CSA Green Patch approved.
These men's safety boots are made with economy polyvinyl chloride, have steel toe protection and a lug sole pattern. These black, 16 inch high, size 10 boots have a cleated outsole with a steel shank and midsole. CSA Z195 and CSA Green Patch approved.
These StepliteX white/blue, men's size 11 boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/chemical/bacteria/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18kV electric-resistant, composite toe and midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These StepliteX white/blue, men's size 11 boots are made of polyurethane. They are waterproof, abrasion/chemical/bacteria/slip-resistant, and meet CSA standards. The boots have a cut-off line to make shorter boots from 15 to 11½ inches height, 18kV electric-resistant, composite toe and midsole, anti-clogging sole, shock-absorbent heel, and kick-off spur.
These blue/grey, men's size 7 boots are made of GelFlex/UltraFlex. They are waterproof, acid/oil-resistant and meet CSA/ASTM standards. The boots have steel toes, pull-on closure, 16-inch ankle height, Chevron outsole technology, polyurethane removable insole, and ½-inch height. They are ideal for use in agriculture, manufacturing, and petrochemical.
These blue/grey, men's size 7 boots are made of GelFlex/UltraFlex. They are waterproof, acid/oil-resistant and meet CSA/ASTM standards. The boots have steel toes, pull-on closure, 16-inch ankle height, Chevron outsole technology, polyurethane removable insole, and ½-inch height. They are ideal for use in agriculture, manufacturing, and petrochemical.
These men's, foodpro safety boots are waterproof and have a low profile slip-resistant sole pattern. Made with Purofort, the unique Dunlop material with millions of evenly distributed air pockets making it lightweight and thermally insulating. These size 10, blue boots have a steel toe and midsole area with the upper and midsole area made from polyurethane. CSA Z195-14 Omega approved.
These men's, foodpro safety boots are waterproof and have a low profile slip-resistant sole pattern. Made with Purofort, the unique Dunlop material with millions of evenly distributed air pockets making it lightweight and thermally insulating. These size 10, blue boots have a steel toe and midsole area with the upper and midsole area made from polyurethane. CSA Z195-14 Omega approved.
To view Availability for another location, please enter postal code below
Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.