!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY BOOTS, MEN'S/STEEL TOE/CSA, BLACK, SIZE 10/16 IN H, PVC/STEEL

SAFETY BOOTS, MEN'S/STEEL TOE/CSA, BLACK, SIZE 10/16 IN H, PVC/STEEL

BATA

SAFETY BOOTS, MEN'S/STEEL TOE/CSA, BLACK, SIZE 10/16 IN H, PVC/STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY BOOTS, MEN'S/STEEL TOE/CSA, BLACK, SIZE 10/16 IN H, PVC/STEEL

SAFETY BOOTS, MEN'S/STEEL TOE/CSA, BLACK, SIZE 10/16 IN H, PVC/STEEL

BATA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.72 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BTA86622100
  • N° de modèle du manufacturier 8662200.10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181600
  • PAGE DU CATALOGUE # 953
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Informations sur le produit

These men's safety boots are made with economy polyvinyl chloride, have steel toe protection and a lug sole pattern. These black, 16 inch high, size 10 boots have a cleated outsole with a steel shank and midsole. CSA Z195 and CSA Green Patch approved.

Spécifications techniques

  • ItemWork Boots
  • GenderMen's
  • Footwear Sole PatternLug
  • WaterproofYes
  • StandardsASTM F2413-05, CSA Z195
  • CSA Footwear StandardCSA Z195
  • Height16 in
  • Outsole MaterialCleated
  • Shank MaterialSteel
  • Toe Type Steel
  • Size 10
  • Puncture Resistant Insole Yes
  • Boot Height 16 in
  • ASTM Standards Met ASTM F2413-05
  • Colour Black
  • Midsole Material Steel
  • Resists Puncture
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande