!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Item
Dial Location
Shackle Material
Body Width
Body Height
Body Thickness
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Combination Padlocks

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 129  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MASTER LOCK
  • PADLOCK BS RESETTABLE COMB 2IN
  • N° article MST175
  • N° de modèle du manufacturier 175
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Resettable combination brass lock, 2 inch body width, 15/16 inch body thickness, 1 inch shackle height, 1 inch shackle width, 5/16 inch shackle diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1043
  • MASTER LOCK
  • PADLOCK BS COMB 2IN 2-1/4IN SHACKLE
  • N° article MST175LH
  • N° de modèle du manufacturier 175LH
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Resettable combination brass lock, 2 inch body width, 15/16 inch body thickness, 2 1/4 inch shackle height, 1 inch shackle width, 5/16 inch shackle diameter.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1043
  • MASTER LOCK
  • COMBINATION PADLOCK, CSA Z259.11-05 CLASS E4, FRONT DIAL, SHACKLE 3/4 X 1 1/4 IN, STAINLESS STEEL
  • N° article MSTDYRP300
  • N° de modèle du manufacturier DYRP300
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This combination padlock has a stainless steel body with a 3/4 x 1 1/4-inch steel shackle. It is a school standard combination padlock with a single front dial. This padlock complies with CSA Z259.11-05 Class E4 standards.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • COMBINATION PADLOCK, RESETTABLE, 3-DIAL, ORANGE, 3/4 IN WIDTH, ALUMINUM/STEEL
  • N° article ABS145/20ORJ
  • N° de modèle du manufacturier 145/20ORJ
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This resettable combination padlock has a high-quality orange anodized aluminum body and a solid chrome-plated steel shackle. It is strong and lightweight, with the body measuring 3/4 inches in width. It has three dials located on the side.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • COMBINATION PADLOCK, RESETTABLE, 3-DIAL, BLUE, SHACKLE 23/64 X 7/8 IN, 9/64 IN DIA, ALUMINUM/STEEL
  • N° article ABS145/20BLU
  • N° de modèle du manufacturier 145/20BLU
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This resettable combination padlock has a high-quality blue anodized aluminum body and a solid chrome-plated steel shackle. It is strong and lightweight, with the shackle measuring 23/64 x 7/8 inches and 9/64 inches in diameter. The body thickness is 15 millimetres and the width is 31.5 millimetres, with the three dials located on the side.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • COMBINATION PADLOCK, RESETTABLE, 3-DIAL, SILVER/TITANIUM, 3/4 IN WIDTH, ALUMINIM/STEEL
  • N° article ABS145/20GRY
  • N° de modèle du manufacturier 145/20GRY
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This resettable combination padlock has a 3/4-inch wide high-quality anodized aluminum body and a solid chrome-plated steel shackle. It comes in silver or titanium grey. With three dials located on the side, this padlock is strong and lightweight.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MASTER LOCK
  • COMBO PADLOCK
  • N° article MST1178D
  • N° de modèle du manufacturier 1178D
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ABUS
  • CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,A/ CLÉ DE REMPLACEMENT,4 CADRANS,3/4 X 1 PO,15/64 PO DIA,ZINC/AC TREMPÉ
  • N° article ABS158KC/45KA
  • N° de modèle du manufacturier 158KC/45KA
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce cadenas à combinaison réinitialisable a un corps en zinc moulé sous pression a/ 4 cadrans sur le côté. La manille en AC tr. mesure 3/4 x 1 po, 15/64 po dia.. Il est compatible a/les numéros de clé de remplacement AP050 et AP051 (vendus séparément), qui permettent de réinitialiser les codes PIN oubliés.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande