!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLR SERG P/TUYAU,2-6PO,SAE88,AI,PQ10

COLR SERG P/TUYAU,2-6PO,SAE88,AI,PQ10

APPROVED VENDOR

COLR SERG P/TUYAU,2-6PO,SAE88,AI,PQ10 close
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
COLR SERG P/TUYAU,2-6PO,SAE88,AI,PQ10

COLR SERG P/TUYAU,2-6PO,SAE88,AI,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.35 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG4XZ76
  • N° de modèle du manufacturier 5688
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1596
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande201
  • Largeur de ruban9/16 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier2 po
  • Températures de service max.500 degrés F
  • Matériau de visAcier
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Band Length0,56 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,022 po
  • Diamètre intérieur maximal de collier 6 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 6 po
  • n° SAE 88
  • Screw Material Finish Zingué
  • Taille hexagonale 5/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)