!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,VERR,0,500PO EP,PQ10

COLLIER SERRAGE,VERR,0,500PO EP,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER SERRAGE,VERR,0,500PO EP,PQ10 close
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
COLLIER SERRAGE,VERR,0,500PO EP,PQ10

COLLIER SERRAGE,VERR,0,500PO EP,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.96 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG499A66
  • N° de modèle du manufacturier 43287
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.815 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandePerforé
  • Diamètre intérieur maximal de collier5 po
  • n° SAE72
  • Screw Material FinishZingué
  • Type d'entraînementHexagonal fendu
  • Band Length0,31 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,02 po
  • Largeur de ruban 1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 4 1/8 po
  • Matériau de vis Acier
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale 5/16 po
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)