!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,1-1/4 A 2-1/4PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,1-1/4 A 2-1/4PO,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER SERRAGE,1-1/4 A 2-1/4PO,PQ10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLIER SERRAGE,1-1/4 A 2-1/4PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,1-1/4 A 2-1/4PO,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.36 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2PA64
  • N° de modèle du manufacturier 5728
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande201
  • Type de bandePerforé
  • Diamètre intérieur maximal de collier2 1/4 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 201
  • Classe/qualitéUsage général
  • n° SAE28
  • Screw Material FinishZingué
  • Type d'entraînementHexagonal fendu
  • Band Length0,5 po
  • Couple d'installation35 po-lb
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,022 po
  • Largeur de ruban 1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 1 1/4 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 2 1/4 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Matériau de vis Acier
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale 5/16 po
  • Pour l'environnement Automobile, ménage, industrielle
  • Série Hy-Gear
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande