!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,TTG/11,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,TTG/11,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANDER BRAND

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,TTG/11,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
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
GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,TTG/11,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,DOUBLURE POLAIRE,MIG,TTG/11,NR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANDER BRAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.70 / PAIRE
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
  • N° article ALG60-9-1942X2L
  • N° de modèle du manufacturier 60-9-1942-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 926
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage en cuir de vachette ont des coutures 100 % Kevlar et sont tle TTG, taille 11. Ils ont des po latéraux, sont de couleur nr et marron et ont une coupe Gunn. Ces gants sont destinés aux applications de soudage MIG

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurNoir, brun, gris
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPaume rembourrée, revers de main et fourche index-pouce renforcés
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Style de paumeRenforcé
  • Régions renforcéesPaume renforcée, entredoigt-index renforcé
  • Série60-9-1942
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Matériau du dos (gants) Cuir de vache
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Couleur du cuir Noir, brun, gris
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, TIG