Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nacrés de taille TT-GRAND (11) sont parfaits pour la conduite de véhicules industriels en entrepôt ou sur la route. Confectionnées en chevreau, les paumes sont en cuir pleine fleur pour une meilleure préhension au niveau du volant ou du levier de vitesse, et les longues manchettes ajoutent un niveau de protection contre les abrasions au niveau des avant-bras. Ces derniers sont vendus par paire.
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Niveau de chauffage ANSI/ISEANon déterminé
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau des couturesKevlar
Unité de ventePaire
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C100
Matériau de la doublure du gantKevlar
Résistant à l'huileNon
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique11
Couleur de la paumeBlanc
Classement EN 388X5XX
Coupe de gantAméricaine
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet5 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Style de protection des mainsGant
Régions résistantes aux coupuresComplet
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationOui
Revêtement en cuirPleine peau
Longueur du gant13 po
Style de poucePouce rapporté
Style de manchetteManchette
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau de paumePeau de chèvre
Taille - alphabétique2TG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Support réflectifNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
CouleurNacré
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: