!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,P/ MÉT/AC,TP 1,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,97 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 174,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW45013
  • N° de modèle du manufacturier 45013
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Mesurant 7 x 1/16 x 7/8 pouces, cette meule à tronçonner de type 1, de 60 grains, a un régime maximal de 8 500 tr/min et convient aux applications sur l'acier, les métaux et l'acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)