!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,8,600 TR/MIN,7 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,8,600 TR/MIN,7 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,8,600 TR/MIN,7 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL close
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
MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,8,600 TR/MIN,7 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

MEULE À TRONÇONNER,60 GRAINS,TP 1,8,600 TR/MIN,7 X 0,045 PO,ARB 7/8 PO,OXYDE AL

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 229,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTF2012
  • N° de modèle du manufacturier F2012
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner ultra-rapide a un diamètre de 7 pouces, une épaisseur de 0,045 pouce et un arbre de 7/8 pouce. Avec un abrasif de 60 grains en oxyde d'aluminium, cette meule de type 1 a une vitesse maximale de 8 600 tr/min pour diverses applications d'alliage.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule de tronçonnage extra rapide
  • Type de roue/meule Coupe