!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

FLEXOVIT

MEULE,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO close
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
MEULE,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

MEULE,P/ USAGE INTEN,TP 27,GRAIN 24,13,300 TR/MIN,4 1/2 X 1/4 PO,ARB 7/8 PO

FLEXOVIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 331,75 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article FVTA1230
  • N° de modèle du manufacturier A1230
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1392
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Cette meule pour usage intensif a un diamètre de 4 1/2 pouces avec une épaisseur de 1/4 de pouce et un trou d'arbre de 7/8 de pouce. Cette meule a un grain abrasif de 24 et peut être utilisée jusqu'à un régime maximum de 13 300 tr/min. Elle convient à un enlèvement de matière rapide et agressif.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule Metalhog à moyeu déporté
  • Type de roue/meule Meulage