!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR T,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN ZIRCONE

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR T,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN ZIRCONE

CGW ABRASIVES

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR T,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN ZIRCONE close
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
MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR T,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN ZIRCONE

MEULE MOY DÉPORTÉ,CTGR T,TP 27,GRAIN 24,4 1/2 X 1/4 X 7/8 PO,GRAIN ZIRCONE

CGW ABRASIVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 240,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CGW35624
  • N° de modèle du manufacturier 35624
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Elle mesure 4 1/2 X 1/4 X 7/8 de pouce et est fabriquée en grains de zircone. Cette meule à grain de 24 peut notamment être utilisée sur de l'acier, de la fonte et de l'acier inoxydable. Cette meule ULTRA à moyeu déporté de type 27 et de dureté T bénéficie d'une coupe rapide et d'une durée de vie plus longue.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à moyeu déporté
  • SérieULTRA meule à moyeu déporté
  • Classe/qualitéT (dur)
  • Grain 24
  • Type de roue/meule Meulage
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)