!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,BLC,RELIC,W3/W5 À W8/W8 W13,LITHIUM-ION

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,BLC,RELIC,W3/W5 À W8/W8 W13,LITHIUM-ION

MILLER

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,BLC,RELIC,W3/W5 À W8/W8 W13,LITHIUM-ION close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,BLC,RELIC,W3/W5 À W8/W8 W13,LITHIUM-ION

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,BLC,RELIC,W3/W5 À W8/W8 W13,LITHIUM-ION

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,103.45 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article MLW288722
  • N° de modèle du manufacturier 288722
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.31 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage blanc Digital Infinity est conforme aux normes ANSI Z87.1+, CE, CSA. Comprend 2 lentilles intérieures, 5 lentilles extérieures, un sac pour casque, et se caractérise par la plus grande surface de vision: technologie de lentille Clearlight 2.0, 4 capteurs d'arc et 4 modes, commandes numériques, fonction mémoire, Infotrack 2.0 et Autosense.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCR2450
  • Compatible avec marque de coiffeMiller
  • Compatible avec no. de fabricant de la coiffe284218
  • GraphiquesRelic
  • Diamètre de la tête minimum21 1/2 po
  • Type de masqueNoircissement automatique
  • Comprend(2) verres de couverture intérieures, (5) verres de couverture extérieures, sacoche pour casque
  • Couleur de lentilleTransparent
  • État de la lumière3
  • SérieDigital Infinity
  • Type d'ajustement de la coiffeCrémaillère
  • Désignation de la teinte de soudageW3, W5 à W8, W8 à W13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Blanc
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 60UP42
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 9 po
  • Comprend les batteries Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1+, CE, certifié CSA
  • Champ de vision 13,4 po²
  • Comprend un capteur électromagnétique Oui
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses