!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,13,4PO2,DIGITAL,LITHIUM-ION

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,13,4PO2,DIGITAL,LITHIUM-ION

MILLER

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,13,4PO2,DIGITAL,LITHIUM-ION close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,13,4PO2,DIGITAL,LITHIUM-ION

CASQUE DE SOUDAGE AUTO-OBSCURCISSANT,4 CAPTEURS D'ARC,NOIR,13,4PO2,DIGITAL,LITHIUM-ION

MILLER

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MLW289715
  • N° de modèle du manufacturier 289715
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181711
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.31 lb

Informations sur le produit

Ce casque de soudage noir Digital Infinity est conforme aux normes ANSI Z87.1+, CE, CSA. Comprend 2 lentilles intérieures, 5 lentilles extérieures, un sac pour casque, et se caractérise par la plus grande surface de vision: technologie de lentille Clearlight 2.0, 4 capteurs d'arc et 4 modes, commandes numériques, fonction mémoire, Infotrack 2.0 et Autosense.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de soudage
  • Composition chimique de pile/batterieIon de lithium
  • Type de pile/batterieCR2450
  • Compatible avec marque de coiffeMiller
  • Compatible avec no. de fabricant de la coiffe284218
  • GraphiquesNoir
  • Diamètre de la tête minimum21 1/2 po
  • Type de masqueNoircissement automatique
  • Comprend(2) verres de couverture intérieures, (5) verres de couverture extérieures, sacoche pour casque
  • Couleur de lentilleTransparent
  • État de la lumière3
  • SérieDigital Infinity
  • Type d'ajustement de la coiffeCrémaillère
  • Désignation de la teinte de soudageW3, W5 à W8, W8 à W13
  • Commande du filtre à noircissement auto. Numérique
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 000 h
  • Couleur Noir
  • Numéro de pièce Grainger pour suspension compatible 60UP42
  • Classification EN379 1/1/1/2
  • Mode meulage Oui
  • Matériau du masque Nylon
  • Largeur du masque 9 po
  • Comprend les batteries Oui
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Nb de détecteurs d'arc 4
  • Normes ANSI Z87.1+, CE, certifié CSA
  • Champ de vision 13,4 po²
  • Comprend un capteur électromagnétique Oui
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses