!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TP/6,OR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TP/6,OR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TP/6,OR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TP/6,OR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

GANTS DE SOUDAGE,MIG/TIG,TP/6,OR/MARRON,CR VCHTTE/KEVLAR,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG60-1-1818KVXS
  • N° de modèle du manufacturier 60-1-1818KV-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage sont en cuir de vachette pleine fleur, a/ des manchettes en cuir de vachette fendu. Ils ont des coutures en Kevlar et sont de couleur marron et or, a/une coupe Clute et des po latéraux. Ces gants sont destinés aux applications de soudage MIG et TIG. Ils sont très petits, taille six.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurBrun
  • Longueur de poignet5 po
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantFrançaise
  • Classe/qualité (gants en cuir)A, B
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirHavane
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Régions renforcéesEntredoigt-index renforcé
  • Série60-1-1818KV
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)MIG, TIG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couleur de la manchette Brun
  • Matériau de poignet Cuir de vache
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Normes ANSI
  • Style de pouce Aile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande