Ces gants gris, très petits, de taille 6 sont de niveau de coupe ANSI A5 et peuvent gérer les risques de coupures moyennes à fortes comme le verre ou les lames tranchantes. La peau de chèvre est souple, résistante à l'eau et idéale pour les travaux nécessitant de la dextérité tout en évitant les coupures, les abrasions et les brûlures.
Technical Specs
ArticleGant en cuir
Régions résistantes aux coupuresComplet
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Matériau des couturesKevlar
Revêtement en cuirPleine peau
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteSécurité
Qualité de cuirPremière qualité
Couleur du dos du gantBlanc
Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
Valeur ATPV60 cal/cm²
Taille - alphabétiqueTP
Caractéristiques de haute visibilitéManchette haute visibilité
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de poignetPeau de vache
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Procédé de paume en cuirGrains
Construction du gantCoupé-cousu
Longueur de poignet3 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
CouleurGris
Style de protection des mainsGant
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Couverture des doigtsDoigt complet
IsolationNon
NormesANSI/ISEA 105
Style de poucePouce rapporté
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Résistant à l'huileNon
Caractéristiques du gantHaute visibilité, paume rembourrée
Matériau de paumePeau de chèvre
SérieArc Tek
Taille - Numérique6
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique