!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y 21918

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y 21918

STEINER

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y 21918 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y 21918

GANTS DE SOUDAGE, POUCE AILÉ, MANCHETTE DE GANTELET, CUIR DE VACHE ROUGE, SÉRIE Y 21918

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR21918L
  • N° de modèle du manufacturier 21918-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner Y-Series 21918 marrons sont composés de coton/cuir de vache. Dotés de coutures en Kevlar, résistants aux flammes, avec des pouces en aile. Ils sont dotés de manchette.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurBrun
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Haute visibilitéNon
  • Rustine pour patin inclusNon
  • Comprend une paume rembourréeNon
  • Comprend une courroie de tractionNon
  • IsolationNon
  • Couleur du cuirRouge
  • Procédé de paume en cuirRefendu
  • Matériau de paumeCuir de vache
  • Régions renforcéesPaume renforcée
  • SérieSérie Y
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Brun
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) B, C
  • Matériaux du gant Cuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Comprend un panneau d'identification Non
  • Comprend une protection des points de pincement Non
  • Paume rouge incluse Non
  • Matériau de renforcement intérieur ThermoCore
  • Qualité de cuir Standard
  • Résistance à l'huile Non
  • Support réflectif Non
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) Électrode
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande